Beli bodrex flu batuk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRYOR Letter Punch Set A-ZDeskripsi:Version:Made of hard and tough steel with particularly precise machine engraving and depth tolerance; accurately centred. Calibrated shank, through hardened. Striking head enhancement for safe working. Supplied in a plastic case.High performance precision punches, chemically nickel-plated, very long service life.Normal script; i. e. the punched character can be read directly on the component.Application:For punching into materials with a strength up to 1200 N/mm2.Spare part:Individual number punches under No. 085411 size font height/number, e. g. No. 085411 size 3/1.Individual letter punches under No. 085431 size font height/character, e.g. No. 085431 size 3/A.Note:Other hand and machine punches of all types, such as punches with a company’s logo etc., are available on request.atribut:
- Character Height: 10 mm
- Overall Length: 89
- Shank Thickness: 14.3
- Containt: 27 pcs
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Antangin Syrupatribut:
- Sediaan: Syrup
- Size (ml): 15
- Taste: JRG Syrup
- Insto Regular Eye DropDeskripsi:Memiliki bahan aktif yang dapat mengatasi mata merah & mata perih yang disebabkan oleh iritasi ringan karena debu, asap, angin dan setelah berenang..atribut:
- Size (ml): 15
- Hansaplast HP Koyo ResealableDeskripsi:Hansaplast Koyo Hangat Resealable 10's. Hansaplast Koyo Hangat adalah koyo pilihan Anda yang efektif untuk meredakan pegal dan nyeri. - Meredakan nyeri seketika dan tahan lama. - Rasa hangat dan aroma yang menenangkan dan merangsang sirkulasi darah. - Dengan teknologi Heat Lock untuk menjaga kualitas koyo tetap prima. Hansaplast Koyo Hangat dapat meredakan semua jenis pegal dan nyeri secara efektif, seperti: - Nyeri otot di leher, bahu atau punggung. - Nyeri sendi. - Sakit kepala atau sakit gigi. - Pegal dan linu. - Kram saat menstruasi. Hansaplast Koyo adalah koyo modern yang memberikan banyak manfaat. Koyo nya yang sangat tipis dan dengan warna kulit membuat Anda tidak terlihat seperti menggunakan koyo dan membuatnya nyaman untuk digunakan saat beraktivitas. Hansaplast Koyo sudah tersertifikasi Halal.atribut:
- Product Size (cm): 7.5x11.5
- Content (Sheet): 10
- Size (mm): 60x40
- Packaging: Sachet
- Hansaplast HP Kain Elastis Mix 10'sDeskripsi:Hansaplast Kain Elastis Mix 10's. Hansaplast Kain Elastis merupakan plester serba guna untuk semua jenis luka ringan. Dengan keunggulan: - Melindungi dari kotoran dan bakteri, dan mencegah infeksi pada luka. - Dengan kain yang lentur dan berpori dapat membuat kulit leluasa bernapas. - Dapat mengikuti pergerakan Anda untuk pemakaian yang nyaman. - Bantalan luka yang tidak lengket, melindungi luka sehingga plester dapat dilepaskan dengan mudah dan tidak sakit. Isi: 10 Lembar (8 Lembar ukuran Standar, 2 Lembar ukuran Jumbo).atribut:
- Product Size (cm): 8x10.6
- Content: 10.0
- Packaging: Box
- Hansaplast Kain Elastis TransparanDeskripsi:Plester transparan dengan silver antiseptik. Plester yang transparan dan kedap air, anti-infeksi, melekat paling kuat, penutup luka paling besar, kulit dapat leluasa bernafas.
- Roma Malkist Cokelatatribut:
- Size (g): 90
- Variant: Cokelat
- Packaging: Carton
- TEKIRO Huruf KetokDeskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Nutrisari Minuman Serbuk Instan BagDeskripsi:Instant powder drinks. Sweet orange flavors, enriched with Vitamin C that acts as an antioxidant.atribut:
- Packaging: Refill Bag
- Size (g): 500
- Variant: Jeruk Peras
- ZONA Roster Motif Bodrexatribut:
- Size (cm): 20x20
- Color: Putih
- Taffhome Kotak TisuDeskripsi:Kotak tisu ini sangat cocok ditempatkan di meja kantor maupun ruang tamu rumah Anda. Hadir dengan desain yang simpel dan minimalis. Menariknya lagi, kotak tisu ini dilengkapi slot smartphone holder.
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
Daftar Harga bodrex flu batuk Terbaru January 2026
| PRYOR Letter Punch Set A-Z | Rp3.899.900 |
| Cap Lang Minyak Kayu Putih | Rp9.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| Antangin Syrup | Rp44.900 |
| Sidomuncul Tolak Angin Herbal | Rp21.900 |
| Insto Regular Eye Drop | Rp27.900 |
| Hansaplast HP Koyo Resealable | Rp10.900 |
| Hansaplast HP Kain Elastis Mix 10's | Rp8.900 |
| Hansaplast Kain Elastis Transparan | Rp12.900 |
| Husada Kasa Hidrofil Pack | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 17/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Cap%20Lang%20Minyak%20Kayu%20Putih/P101551791-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Insto%20Regular%20Eye%20Drop/11P103640037-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Hansaplast%20HP%20Koyo%20Resealable/ipP104885673-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20HP%20Kain%20Elastis%20Mix%2010's/qjP104886955-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20Kain%20Elastis%20Transparan/aaP101558370-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/Husada%20Kasa%20Hidrofil%20Pack/P101573373-1.jpg)







/c0P101000432-2.jpg)